Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - MULTIVERT NH-Lastschaltleiste Gr.00 160A 1x3-p. SAS185, M8, Abdeck, Adapter

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - MULTIVERT NH-Lastschaltleiste Gr.00 160A 1x3-p. SAS185, M8, Abdeck, Adapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - Y1023153

  • Ausführung - Sicherungslasttrennschalter

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4027597029685

Sonepar Artikelnummer

120336222

Hersteller Artikelnummer

Y1023153

Hersteller Typ

1.001.339

Hersteller Artikel Nr.:

Y1023153

Ausführung:

Sicherungslasttrennschalter

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Polzahl:

3

Baugröße des Sicherungseinsatzes:

NH00

Schienenmittenabstand 40 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 50 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 60 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 100 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 185 mm:

Ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

120 kA

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

1.926 kg

NH-Sicherungslastschaltleiste Gr.00 690VAC 160A 3-polig, 3-polig schaltbar, SaS 185 mm mit M8 Anschlussschrauben und Ausgleichsabdeckung MZ00AAD und Adapter 1.001.289.