MERSEN - MULTIVERT NH-Lastschaltleiste Gr.00 160A 1x3-p. SAS60 Abg. unten, M8/SCH CU70mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E1002183
Ausführung - Sicherungslasttrennschalter
Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9008567002698
Sonepar Artikelnummer
120135665
Hersteller Artikelnummer
E1002183
Hersteller Typ
1.000.909
Hersteller Artikel Nr.:
E1002183
Ausführung:
Sicherungslasttrennschalter
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
3
Baugröße des Sicherungseinsatzes:
NH00
Schienenmittenabstand 40 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 50 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 60 mm:
Ja
Schienenmittenabstand 100 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 185 mm:
Nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
1.365 kg


