Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - MULTIVERT NH-Lastschaltleiste Gr.00 160A 3x1-p. SAS185, M8

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - MULTIVERT NH-Lastschaltleiste Gr.00 160A 3x1-p. SAS185, M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - Y228756

  • Ausführung - Sicherungslasttrennschalter

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4027597023140

Sonepar Artikelnummer

120072842

Hersteller Artikelnummer

Y228756

Hersteller Typ

M01N0G

Hersteller Artikel Nr.:

Y228756

Ausführung:

Sicherungslasttrennschalter

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Polzahl:

3

Baugröße des Sicherungseinsatzes:

NH00

Schienenmittenabstand 40 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 50 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 60 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 100 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 185 mm:

Ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

80 kA

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

1.900 kg

NH-Sicherungslastschaltleiste Gr.00 690VAC 160A 3-polig, 1-polig schaltbar, SAS 185 mm mit M8 Anschlussschrauben. MULTIVERT NH-Sicherungs-Lastschaltleisten erfüllen sämtliche Funktionen eines NH-Sicherungs-Lasttrennschalters. Die Konstruktion ist für die Direktmontage auf Sammelschienen in 3-poliger Anordnung ausgelegt. Die 3-poligen MULTIVERT 160A Schaltleisten können auf 185mm Sammelschienen-Systemen direkt montiert werden. MULTIVERT 160A Schaltleisten sind für NH-Sicherungseinsätze nach IEC/EN 60269-2, VDE 0636-2, Größe 00 bis 160A entwickelt. MULTIVERT ermöglicht dem Anwender eine rasche und einfache Installation sowie hohe Sicherheit bei der Wartung.