MERSEN - MULTIVERT NH-Lastschaltleiste Gr.2 400A 3x1-p. SAS185, M12 Bolz, i-XT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P1200130
Ausführung - Sicherungslasttrennschalter
Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A
Anschlussart Hauptstromkreis - sonstige
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008567015605
Sonepar Artikelnummer
120954708
Hersteller Artikelnummer
P1200130
Hersteller Typ
7.200.000
Hersteller Artikel Nr.:
P1200130
Ausführung:
Sicherungslasttrennschalter
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Polzahl:
3
Baugröße des Sicherungseinsatzes:
NH2
Schienenmittenabstand 40 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 50 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 60 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 100 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 185 mm:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
4.800 kg


