MERSEN - MULTIVERT NH-Lastschaltleiste Gr.3 630A 3x1-p. SAS185, V-Anschl, i-XT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Z1200139
Ausführung - Sicherungslasttrennschalter
Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A
Anschlussart Hauptstromkreis - sonstige
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008567015681
Sonepar Artikelnummer
120954716
Hersteller Artikelnummer
Z1200139
Hersteller Typ
7.320.000
Hersteller Artikel Nr.:
Z1200139
Ausführung:
Sicherungslasttrennschalter
Bemessungsdauerstrom Iu:
630 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Polzahl:
3
Baugröße des Sicherungseinsatzes:
NH3
Schienenmittenabstand 40 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 50 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 60 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 100 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 185 mm:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
80 kA
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
4.800 kg


