MERSEN - MULTIVERT NH-Lastschaltleister Gr.4a 1250A 3x1-p. SAS185, M16, Abgang unten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1023270
Ausführung - Sicherungslasttrennschalter
Bemessungsdauerstrom Iu - 1250 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008567009642
Sonepar Artikelnummer
120336405
Hersteller Artikelnummer
A1023270
Hersteller Typ
1.000.093
Hersteller Artikel Nr.:
A1023270
Ausführung:
Sicherungslasttrennschalter
Bemessungsdauerstrom Iu:
1250 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
3
Baugröße des Sicherungseinsatzes:
NH4a
Schienenmittenabstand 40 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 50 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 60 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 100 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 185 mm:
Nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
50 kA
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.001 kg


