MERSEN - NEOZED Berührungsschutzdeckel für Sockel 1-polig D03

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - V211986
Polzahl - 1
Baugröße - D03
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4086500012473
Sonepar Artikelnummer
120334362
Hersteller Artikelnummer
V211986
Hersteller Typ
01728.000000
Hersteller Artikel Nr.:
V211986
Polzahl:
1
Baugröße:
D03
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.021 kg
Das D0 Sicherungs-System findet in Niederspannungs-Anlagen Anwendung, in denen die Sicherungs-Einsätze Laien zugänglich sind und durch diese ausgewechselt werden können. Es ist das modernste Schraub-Sicherungs-System und für 400VAC/250VDC ausgelegt. Die Baugrößen D01, D02 und D03 bilden das D0 System. D0 Sicherungs-Sockel werden gemeinsam mit D0 Sicherungs-Einsätzen zum Schutz von Leitungen und Anlagen eingesetzt. D0 Sicherungs-Einsätze schalten unzulässige Überströme und Kurzschlussströme bis zum Nennausschaltstrom sicher ab. Sie schützen elektrische Geräte und Anlagen auch vor der elektrodynamischen Wirkung von hohen Kurzschlussströmen. DIN VDE 0636-3, DIN EN 60743


