MERSEN - NEOZED Berührungsschutzdeckel für Sockel 3-polig D01 und D02 beschriftbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M216579
Polzahl - 3
Baugröße - D02
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4086500012893
Sonepar Artikelnummer
120334374
Hersteller Artikelnummer
M216579
Hersteller Typ
01732.700000
Hersteller Artikel Nr.:
M216579
Polzahl:
3
Baugröße:
D02
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.027 kg
Das D0 Sicherungs-System findet in Niederspannungs-Anlagen Anwendung, in denen die Sicherungs-Einsätze Laien zugänglich sind und durch diese ausgewechselt werden können. Es ist das modernste Schraub-Sicherungs-System und für 400VAC/250VDC ausgelegt. Die Baugrößen D01, D02 und D03 bilden das D0 System. D0 Sicherungs-Sockel werden gemeinsam mit D0 Sicherungs-Einsätzen zum Schutz von Leitungen und Anlagen eingesetzt. D0 Sicherungs-Einsätze schalten unzulässige Überströme und Kurzschlussströme bis zum Nennausschaltstrom sicher ab. Sie schützen elektrische Geräte und Anlagen auch vor der elektrodynamischen Wirkung von hohen Kurzschlussströmen. DIN VDE 0636-3, DIN EN 60741


