Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - NEOZED Haltefeder für D01 Sicherungseinsatz in D02 Sicherungssockeln

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - NEOZED Haltefeder für D01 Sicherungseinsatz in D02 Sicherungssockeln

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - Z215049

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Geeignet für - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

4086500011407

Sonepar Artikelnummer

120334316

Hersteller Artikelnummer

Z215049

Hersteller Typ

01713.000000

Hersteller Artikel Nr.:

Z215049

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Geeignet für:

sonstige

Baugröße des Sicherungseinsatzes:

D02

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Das D0 Sicherungs-System findet in Niederspannungs-Anlagen Anwendung, in denen die Sicherungs-Einsätze Laien zugänglich sind und durch diese ausgewechselt werden können. Es ist das modernste Schraub-Sicherungs-System und für 400VAC/250VDC ausgelegt. Die Baugrößen D01, D02 und D03 bilden das D0 System. D0 Sicherungs-Sockel werden gemeinsam mit D0 Sicherungs-Einsätzen zum Schutz von Leitungen und Anlagen eingesetzt. D0 Sicherungs-Einsätze schalten unzulässige Überströme und Kurzschlussströme bis zum Nennausschaltstrom sicher ab. Sie schützen elektrische Geräte und Anlagen auch vor der elektrodynamischen Wirkung von hohen Kurzschlussströmen. DIN VDE 0636-3, DIN EN 60743. Mit dieser speziellen Haltefeder können Sie D01-Sicherungen in D02-Sicherungssockel einsetzen.