Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - NEOZED Passeinsatz/Passhülse D01 10A/13A rot

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - NEOZED Passeinsatz/Passhülse D01 10A/13A rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M213014

  • Baugröße - D01

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Farbcode - rot

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

4086500010592

Sonepar Artikelnummer

120334301

Hersteller Artikelnummer

M213014

Hersteller Typ

01705.010000

Hersteller Artikel Nr.:

M213014

Baugröße:

D01

Bemessungsstrom:

10 A

Farbcode:

rot

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

NEOZED Hülsenpasseinsatz, Größe D01, E14, Nennstrom 10A und 13A, Kennfarbe rot.