Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - NEOZED Passeinsatz/Passhülse D01 2A rosa

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - NEOZED Passeinsatz/Passhülse D01 2A rosa

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - J216576

  • Baugröße - D01

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Farbcode - rosa

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

4086500010448

Sonepar Artikelnummer

120038284

Hersteller Artikelnummer

J216576

Hersteller Typ

01705.002000

Hersteller Artikel Nr.:

J216576

Baugröße:

D01

Bemessungsstrom:

2 A

Farbcode:

rosa

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

NEOZED Hülsenpasseinsatz, Größe D01, E14, Nennstrom 2A, Kennfarbe rosa.