Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - NEOZED Passeinsatz/Passhülse D01 4A braun

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - NEOZED Passeinsatz/Passhülse D01 4A braun

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - J219681

  • Baugröße - D01

  • Bemessungsstrom - 4 A

  • Farbcode - braun

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

4086500010493

Sonepar Artikelnummer

120334300

Hersteller Artikelnummer

J219681

Hersteller Typ

01705.004000

Hersteller Artikel Nr.:

J219681

Baugröße:

D01

Bemessungsstrom:

4 A

Farbcode:

braun

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

NEOZED Hülsenpasseinsatz. Größe D01, E14, Nennstrom 4A, Kennfarbe braun.