Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - NEOZED Passeinsatz/Passhülse D01 6A grün

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - NEOZED Passeinsatz/Passhülse D01 6A grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P206438

  • Baugröße - D01

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Farbcode - grün

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

4086500010547

Sonepar Artikelnummer

120038286

Hersteller Artikelnummer

P206438

Hersteller Typ

01705.006000

Hersteller Artikel Nr.:

P206438

Baugröße:

D01

Bemessungsstrom:

6 A

Farbcode:

grün

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

NEOZED Hülsenpasseinsatz, Größe D01, E14, Nennstrom 6A, Kennfarbe grün.