Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - NEOZED Passeinsatz/Passhülse D02 10A rot

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - NEOZED Passeinsatz/Passhülse D02 10A rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - H216069

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Farbcode - rot

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

4086500010820

Sonepar Artikelnummer

120334304

Hersteller Artikelnummer

H216069

Hersteller Typ

01706.010000

Hersteller Artikel Nr.:

H216069

Baugröße:

D02

Bemessungsstrom:

10 A

Farbcode:

rot

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

NEOZED Hülsenpasseinsatz, Größe D02, E18, Nennstrom 10A, Kennfarbe rot, zur Verwendung von Sicherungseinsatz D01 in Sicherungssockeln D02.