Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - NEOZED Passeinsatz/Passhülse D02 16A grau

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - NEOZED Passeinsatz/Passhülse D02 16A grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - Q218629

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Farbcode - grau

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

4086500010882

Sonepar Artikelnummer

120334305

Hersteller Artikelnummer

Q218629

Hersteller Typ

01706.016000

Hersteller Artikel Nr.:

Q218629

Baugröße:

D02

Bemessungsstrom:

16 A

Farbcode:

grau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.030 kg

NEOZED Hülsenpasseinsatz, Größe D02, E18, Nennstrom 16A, Kennfarbe grau, zur Verwendung von Sicherungseinsatz D01 in Sicherungssockeln D02.