Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - NEOZED Passeinsatz/Passhülse D02 20A blau

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - NEOZED Passeinsatz/Passhülse D02 20A blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S200668

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Farbcode - blau

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

4086500010943

Sonepar Artikelnummer

120334306

Hersteller Artikelnummer

S200668

Hersteller Typ

01706.020000

Hersteller Artikel Nr.:

S200668

Baugröße:

D02

Bemessungsstrom:

20 A

Farbcode:

blau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

NEOZED Hülsenpasseinsatz, Größe D02, E18, Nennstrom 20A, Kennfarbe blau.