Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - NEOZED Passeinsatz/Passhülse D02 25A gelb

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - NEOZED Passeinsatz/Passhülse D02 25A gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - R213524

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Farbcode - gelb

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

4086500010998

Sonepar Artikelnummer

120334307

Hersteller Artikelnummer

R213524

Hersteller Typ

01706.025000

Hersteller Artikel Nr.:

R213524

Baugröße:

D02

Bemessungsstrom:

25 A

Farbcode:

gelb

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

NEOZED Hülsenpasseinsatz, Größe D02, E18, Nennstrom 25A, Kennfarbe gelb.