Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - NEOZED Passeinsatz/Passhülse D02 2A rosa

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - NEOZED Passeinsatz/Passhülse D02 2A rosa

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K216577

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Farbcode - rosa

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4086500010646

Sonepar Artikelnummer

120334302

Hersteller Artikelnummer

K216577

Hersteller Typ

01706.002000

Hersteller Artikel Nr.:

K216577

Baugröße:

D02

Bemessungsstrom:

2 A

Farbcode:

rosa

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

NEOZED Hülsenpasseinsatz, Größe D02, E18, Nennstrom 2A, Kennfarbe rosa, zur Verwendung von Sicherungseinsatz D01 in Sicherungssockeln D02.