Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - NEOZED Passeinsatz/Passhülse D02 32A/35A/40A schwarz

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - NEOZED Passeinsatz/Passhülse D02 32A/35A/40A schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - J216070

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsstrom - 35 A

  • Farbcode - schwarz

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

4086500011049

Sonepar Artikelnummer

120334308

Hersteller Artikelnummer

J216070

Hersteller Typ

01706.035000

Hersteller Artikel Nr.:

J216070

Baugröße:

D02

Bemessungsstrom:

35 A

Farbcode:

schwarz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.030 kg

NEOZED Hülsenpasseinsatz, Größe D02, E18, Nennstrom 32A/35A/40A, Kennfarbe schwarz.