Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - NEOZED Passeinsatz/Passhülse D02 4A braun

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - NEOZED Passeinsatz/Passhülse D02 4A braun

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S222127

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsstrom - 4 A

  • Farbcode - braun

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

4086500010707

Sonepar Artikelnummer

120334303

Hersteller Artikelnummer

S222127

Hersteller Typ

01706.004000

Hersteller Artikel Nr.:

S222127

Baugröße:

D02

Bemessungsstrom:

4 A

Farbcode:

braun

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

NEOZED Hülsenpasseinsatz, Größe D02, E18, Nennstrom 4A, Kennfarbe braun, zur Verwendung von Sicherungseinsatz D01 in Sicherungssockeln D02.