Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - NEOZED Passeinsatz/Passhülse D02 50A weiß

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - NEOZED Passeinsatz/Passhülse D02 50A weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - R218630

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsstrom - 50 A

  • Farbcode - weiß

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

4086500011094

Sonepar Artikelnummer

120334309

Hersteller Artikelnummer

R218630

Hersteller Typ

01706.050000

Hersteller Artikel Nr.:

R218630

Baugröße:

D02

Bemessungsstrom:

50 A

Farbcode:

weiß

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

NEOZED Hülsenpasseinsatz, Größe D02, E18, Nennstrom 50A, Kennfarbe weiß.