Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - NEOZED Passeinsatz/Passhülse D02 6A grün

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - NEOZED Passeinsatz/Passhülse D02 6A grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - R211983

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Farbcode - grün

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

4086500010769

Sonepar Artikelnummer

120011634

Hersteller Artikelnummer

R211983

Hersteller Typ

01706.006000

Hersteller Artikel Nr.:

R211983

Baugröße:

D02

Bemessungsstrom:

6 A

Farbcode:

grün

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

NEOZED Hülsenpasseinsatz, Größe D02, E18, Nennstrom 6A, Kennfarbe grün, zur Verwendung von Sicherungseinsatz D01 in Sicherungssockeln D02.