Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - NEOZED Passeinsatz/Passhülse D03 80A silber

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - NEOZED Passeinsatz/Passhülse D03 80A silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - T200669

  • Baugröße - D03

  • Bemessungsstrom - 80 A

  • Farbcode - Silber

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4086500011155

Sonepar Artikelnummer

120334311

Hersteller Artikelnummer

T200669

Hersteller Typ

01707.080000

Hersteller Artikel Nr.:

T200669

Baugröße:

D03

Bemessungsstrom:

80 A

Farbcode:

Silber

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.002 kg

NEOZED Hülsenpasseinsatz, Größe D03, Nennstrom 80A, Kennfarbe silber.