MERSEN - NEOZED Reiter-Lasttrennschalter D02 20A 3-polig 400VAC SAS60 mit Sich. Coron-R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P1046375
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85363090
Gewicht - 0.335 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Standardartikel
EAN
9008567010822
Sonepar Artikelnummer
120337779
Hersteller Artikelnummer
P1046375
Hersteller Typ
1.003.795
Hersteller Artikel Nr.:
P1046375
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.335 kg
NEOZED D02-Reiter-Sicherungslasttrennschalter 3-polig für 60 mm Sammelschienensystem mit Schienenstärke 5 und 10 mm, 27 mm breit, mit fix verbauten Passeinsätzen und NEOZED-Sicherungen 20A, der Blinkmelder signalisiert den Sicherungsausfall, plombier- und versperrbar.


