MERSEN - NEOZED Reiter-Lasttrennschalter D02 20A 3-polig 400VAC SAS60 mit Sich. Tytan-R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J1046370
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85363090
Gewicht - 0.415 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008567010785
Sonepar Artikelnummer
120337774
Hersteller Artikelnummer
J1046370
Hersteller Typ
1.003.790
Hersteller Artikel Nr.:
J1046370
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.415 kg
NEOZED D02-Reiter-Sicherungslasttrennschalter 3-polig für 60 mm Sammelschienensystem mit Schienenstärke 5 und 10 mm, 27 mm breit, mit fix verbauten Passeinsätzen und NEOZED-Sicherungen 20A, der Blinkmelder signalisiert den Sicherungsausfall, plombier- und versperrbar.


