MERSEN - NEOZED Reiter-Lasttrennschalter D02 25A 3-polig 400VAC SAS60 mit Sich. Tytan-R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L1046372
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85363090
Gewicht - 0.415 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Standardartikel
EAN
9008567010792
Sonepar Artikelnummer
120337775
Hersteller Artikelnummer
L1046372
Hersteller Typ
1.003.791
Hersteller Artikel Nr.:
L1046372
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.415 kg
NEOZED D02-Reiter-Sicherungslasttrennschalter 3-polig für 60 mm Sammelschienensystem mit Schienenstärke 5 und 10 mm, 27 mm breit, mit fix verbauten Passeinsätzen und NEOZED-Sicherungen 25A, der Blinkmelder signalisiert den Sicherungsausfall, plombier- und versperrbar.


