MERSEN - NEOZED Reiter-Lasttrennschalter D02 63A 3-polig 400VAC SAS60 Coron-R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T1046379
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85363090
Gewicht - 0.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008567010860
Sonepar Artikelnummer
120337778
Hersteller Artikelnummer
T1046379
Hersteller Typ
1.003.799
Hersteller Artikel Nr.:
T1046379
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.300 kg
NEOZED D02-Reiter-Sicherungslasttrennschalter 3-polig für 60 mm Sammelschienensystem mit Schienenstärke 5 und 10 mm, 27 mm breit, inklusive Reduzierhaltefedern für NEOZED-Sicherungen D01, der Blinkmelder signalisiert den Sicherungsausfall, plombier- und versperrbar.


