MERSEN - NEOZED Reiter-Lasttrennschalter D02 63A 3-polig 400VAC SAS60 Tytan-R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M1006399
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Rahmenklemme
Polzahl - 3
Baugröße des Sicherungseinsatzes - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Standardartikel
EAN
9008567002247
Sonepar Artikelnummer
120317604
Hersteller Artikelnummer
M1006399
Hersteller Typ
1.002.602
Hersteller Artikel Nr.:
M1006399
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Polzahl:
3
Baugröße des Sicherungseinsatzes:
sonstige
Schienenmittenabstand 40 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 50 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 60 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 100 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 185 mm:
Nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
400 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
50 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.345 kg


