MERSEN - NEOZED Schraubkappe D01 E14 16A 400VAC aus Kunststoff mit Prüfloch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - C1204926
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.011 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
3605340706437
Sonepar Artikelnummer
121064420
Hersteller Artikelnummer
C1204926
Hersteller Typ
01714.000201
Hersteller Artikel Nr.:
C1204926
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.011 kg
NEOZED Schraubkappe aus Kunststoff mit Prüfloch, 400VAC, Größe D01, Nennstrom 16A, Gewinde E14.


