MERSEN - NEOZED Schraubkappe D02 E18 63A 400VAC aus Kunststoff mit Prüfloch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - D1204927
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.011 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
3605340706444
Sonepar Artikelnummer
121064421
Hersteller Artikelnummer
D1204927
Hersteller Typ
01715.000201
Hersteller Artikel Nr.:
D1204927
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.011 kg
NEOZED Schraubkappe aus Kunststoff mit Prüfloch, 400VAC, Größe D02, Nennstrom 63A, Gewinde E18.


