Startseite

MERSEN - NEOZED Sicherungseinsatz D01 400VAC/250VDC 10A gG rot

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - NEOZED Sicherungseinsatz D01 400VAC/250VDC 10A gG rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - W211090

  • Baugröße - D01

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Farbcode - rot

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

4086500009381

Sonepar Artikelnummer

120334269

Hersteller Artikelnummer

W211090

Hersteller Typ

D01GG40V10

Hersteller Artikel Nr.:

W211090

Baugröße:

D01

Bemessungsstrom:

10 A

Bemessungsspannung:

400 V

Farbcode:

rot

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.007 kg

NEOZED Sicherungseinsatz D01 10A, Baugröße D01, Bemessungsstrom 10A, Bemessungsspannung 400VAC und 250VDC, Farbcode rot, Betriebsklasse gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz).