Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - NEOZED Sicherungseinsatz D01 400VAC/250VDC 13A gG schwarz

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - NEOZED Sicherungseinsatz D01 400VAC/250VDC 13A gG schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - C201206

  • Baugröße - D01

  • Bemessungsstrom - 13 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Farbcode - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

4086500057795

Sonepar Artikelnummer

120334272

Hersteller Artikelnummer

C201206

Hersteller Typ

D01GG40V13

Hersteller Artikel Nr.:

C201206

Baugröße:

D01

Bemessungsstrom:

13 A

Bemessungsspannung:

400 V

Farbcode:

schwarz

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.007 kg

NEOZED Sicherungseinsatz D01 13A, Baugröße D01, Bemessungsstrom 13A, Bemessungsspannung 400VAC und 250VDC, Farbcode schwarz, Betriebsklasse gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz).