Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - NEOZED Sicherungseinsatz D01 400VAC/250VDC 16A gG grau

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - NEOZED Sicherungseinsatz D01 400VAC/250VDC 16A gG grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - R223023

  • Baugröße - D01

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Farbcode - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

4086500009527

Sonepar Artikelnummer

120334273

Hersteller Artikelnummer

R223023

Hersteller Typ

D01GG40V16

Hersteller Artikel Nr.:

R223023

Baugröße:

D01

Bemessungsstrom:

16 A

Bemessungsspannung:

400 V

Farbcode:

grau

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.007 kg

NEOZED Sicherungseinsatz D01 16A, Baugröße D01, Bemessungsstrom 16A, Bemessungsspannung 400VAC und 250VDC, Farbcode grau, Betriebsklasse gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz).