Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - NEOZED Sicherungseinsatz D01 400VAC/250VDC 2A gG rosa

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - NEOZED Sicherungseinsatz D01 400VAC/250VDC 2A gG rosa

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - T214676

  • Baugröße - D01

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Farbcode - rosa

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

4086500009084

Sonepar Artikelnummer

120334260

Hersteller Artikelnummer

T214676

Hersteller Typ

D01GG40V2

Hersteller Artikel Nr.:

T214676

Baugröße:

D01

Bemessungsstrom:

2 A

Bemessungsspannung:

400 V

Farbcode:

rosa

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.006 kg

NEOZED Sicherungseinsatz D01 2A, Baugröße D01, Bemessungsstrom 2A, Bemessungsspannung 400VAC und 250VDC, Farbcode rosa, Betriebsklasse gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz).