Startseite

MERSEN - NEOZED Sicherungseinsatz D01 400VAC/250VDC 4A gG braun

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - NEOZED Sicherungseinsatz D01 400VAC/250VDC 4A gG braun

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - W200809

  • Baugröße - D01

  • Bemessungsstrom - 4 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Farbcode - braun

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

4086500009183

Sonepar Artikelnummer

120334263

Hersteller Artikelnummer

W200809

Hersteller Typ

D01GG40V4

Hersteller Artikel Nr.:

W200809

Baugröße:

D01

Bemessungsstrom:

4 A

Bemessungsspannung:

400 V

Farbcode:

braun

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.006 kg

NEOZED Sicherungseinsatz D01 4A, Baugröße D01, Bemessungsstrom 4A, Bemessungsspannung 400VAC und 250VDC, Farbcode braun, Betriebsklasse gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz).