Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - NEOZED Sicherungseinsatz D01 400VAC/250VDC 6A gG grün

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - NEOZED Sicherungseinsatz D01 400VAC/250VDC 6A gG grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - B215695

  • Baugröße - D01

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Farbcode - grün

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

4086500009282

Sonepar Artikelnummer

120334266

Hersteller Artikelnummer

B215695

Hersteller Typ

D01GG40V6

Hersteller Artikel Nr.:

B215695

Baugröße:

D01

Bemessungsstrom:

6 A

Bemessungsspannung:

400 V

Farbcode:

grün

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.006 kg

NEOZED Sicherungseinsatz D01 6A, Baugröße D01, Bemessungsstrom 6A, Bemessungsspannung 400VAC und 250VDC, Farbcode grün, Betriebsklasse gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz).