MERSEN - NEOZED Sicherungseinsatz D01 440VAC/250VDC 10A gG rot für den Schiffbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S201358J
Baugröße - D01
Bemessungsstrom - 10 A
Bemessungsspannung - 440 V
Farbcode - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8430399024547
Sonepar Artikelnummer
120334270
Hersteller Artikelnummer
S201358J
Hersteller Typ
D01GG44V10
Hersteller Artikel Nr.:
S201358J
Baugröße:
D01
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
440 V
Farbcode:
rot
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.007 kg


