MERSEN - NEOZED Sicherungseinsatz D01 440VAC/250VDC 16A gG grau für den Schiffbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - C211096J
Baugröße - D01
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsspannung - 440 V
Farbcode - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8430399024554
Sonepar Artikelnummer
120334274
Hersteller Artikelnummer
C211096J
Hersteller Typ
D01GG44V16
Hersteller Artikel Nr.:
C211096J
Baugröße:
D01
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
440 V
Farbcode:
grau
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.007 kg


