MERSEN - NEOZED Sicherungseinsatz D01 440VAC/250VDC 2A gG rosa für den Schiffbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E218780J
Baugröße - D01
Bemessungsstrom - 2 A
Bemessungsspannung - 440 V
Farbcode - rosa
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8430399024516
Sonepar Artikelnummer
120334261
Hersteller Artikelnummer
E218780J
Hersteller Typ
D01GG44V2
Hersteller Artikel Nr.:
E218780J
Baugröße:
D01
Bemessungsstrom:
2 A
Bemessungsspannung:
440 V
Farbcode:
rosa
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.007 kg


