MERSEN - NEOZED Sicherungseinsatz D01 440VAC/250VDC 4A gG braun für den Schiffbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - V219829J
Baugröße - D01
Bemessungsstrom - 4 A
Bemessungsspannung - 440 V
Farbcode - braun
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8430399024523
Sonepar Artikelnummer
120334264
Hersteller Artikelnummer
V219829J
Hersteller Typ
D01GG44V4
Hersteller Artikel Nr.:
V219829J
Baugröße:
D01
Bemessungsstrom:
4 A
Bemessungsspannung:
440 V
Farbcode:
braun
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.006 kg


