MERSEN - NEOZED Sicherungseinsatz D01 440VAC/250VDC 6A gG grün für den Schiffbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - X223028J
Baugröße - D01
Bemessungsstrom - 6 A
Bemessungsspannung - 440 V
Farbcode - grün
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8430399024530
Sonepar Artikelnummer
120334267
Hersteller Artikelnummer
X223028J
Hersteller Typ
D01GG44V6
Hersteller Artikel Nr.:
X223028J
Baugröße:
D01
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
440 V
Farbcode:
grün
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.007 kg


