Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - NEOZED Sicherungseinsatz D02 400VAC/250VDC 20A gG blau

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - NEOZED Sicherungseinsatz D02 400VAC/250VDC 20A gG blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - B217742

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Farbcode - blau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

4086500009671

Sonepar Artikelnummer

120334276

Hersteller Artikelnummer

B217742

Hersteller Typ

D02GG40V20

Hersteller Artikel Nr.:

B217742

Baugröße:

D02

Bemessungsstrom:

20 A

Bemessungsspannung:

400 V

Farbcode:

blau

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.012 kg

NEOZED Sicherungseinsatz D02 20A, Baugröße D02, Bemessungsstrom 20A, Bemessungsspannung 400VAC und 250VDC, Farbcode blau, Betriebsklasse gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz).