Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - NEOZED Sicherungseinsatz D02 400VAC/250VDC 25A gG gelb

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - NEOZED Sicherungseinsatz D02 400VAC/250VDC 25A gG gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - W213160

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Farbcode - gelb

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

4086500009787

Sonepar Artikelnummer

120334280

Hersteller Artikelnummer

W213160

Hersteller Typ

D02GG40V25

Hersteller Artikel Nr.:

W213160

Baugröße:

D02

Bemessungsstrom:

25 A

Bemessungsspannung:

400 V

Farbcode:

gelb

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.013 kg

NEOZED Sicherungseinsatz D02 25A, Baugröße D02, Bemessungsstrom 25A, Bemessungsspannung 400VAC und 250VDC, Farbcode gelb, Betriebsklasse gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz).