Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - NEOZED Sicherungseinsatz D02 400VAC/250VDC 32A gG schwarz

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - NEOZED Sicherungseinsatz D02 400VAC/250VDC 32A gG schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S227647

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Farbcode - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

4086500086962

Sonepar Artikelnummer

120334284

Hersteller Artikelnummer

S227647

Hersteller Typ

D02GG40V32

Hersteller Artikel Nr.:

S227647

Baugröße:

D02

Bemessungsstrom:

32 A

Bemessungsspannung:

400 V

Farbcode:

schwarz

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.014 kg

NEOZED Sicherungseinsatz D02 32A, Baugröße D02, Bemessungsstrom 32A, Bemessungsspannung 400VAC und 250VDC, Farbcode schwarz, Betriebsklasse gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz).