Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - NEOZED Sicherungseinsatz D02 400VAC/250VDC 35A gG schwarz

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - NEOZED Sicherungseinsatz D02 400VAC/250VDC 35A gG schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - R219826

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsstrom - 35 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Farbcode - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

4086500009893

Sonepar Artikelnummer

120334285

Hersteller Artikelnummer

R219826

Hersteller Typ

D02GG40V35

Hersteller Artikel Nr.:

R219826

Baugröße:

D02

Bemessungsstrom:

35 A

Bemessungsspannung:

400 V

Farbcode:

schwarz

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.013 kg

NEOZED Sicherungseinsatz D02 35A, Baugröße D02, Bemessungsstrom 35A, Bemessungsspannung 400VAC und 250VDC, Farbcode schwarz, Betriebsklasse gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz).