Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - NEOZED Sicherungseinsatz D02 400VAC/250VDC 50A gG weiß

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - NEOZED Sicherungseinsatz D02 400VAC/250VDC 50A gG weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - D215191

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsstrom - 50 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Farbcode - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

4086500010004

Sonepar Artikelnummer

120334290

Hersteller Artikelnummer

D215191

Hersteller Typ

D02GG40V50

Hersteller Artikel Nr.:

D215191

Baugröße:

D02

Bemessungsstrom:

50 A

Bemessungsspannung:

400 V

Farbcode:

weiß

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.014 kg

NEOZED Sicherungseinsatz D02 50A, Baugröße D02, Bemessungsstrom 50A, Bemessungsspannung 400VAC und 250VDC, Farbcode weiß, Betriebsklasse gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz).