Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - NEOZED Sicherungseinsatz D02 400VAC/250VDC 63A gG kupfer

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - NEOZED Sicherungseinsatz D02 400VAC/250VDC 63A gG kupfer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - C201873

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Farbcode - Kupfer

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

4086500010134

Sonepar Artikelnummer

120334293

Hersteller Artikelnummer

C201873

Hersteller Typ

D02GG40V63

Hersteller Artikel Nr.:

C201873

Baugröße:

D02

Bemessungsstrom:

63 A

Bemessungsspannung:

400 V

Farbcode:

Kupfer

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.015 kg

NEOZED Sicherungseinsatz D02 63A, Baugröße D02, Bemessungsstrom 63A, Bemessungsspannung 400VAC und 250VDC, Farbcode kupfer, Betriebsklasse gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz).