Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - NEOZED Sicherungseinsatz D02 440VAC 20A aM blau

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - NEOZED Sicherungseinsatz D02 440VAC 20A aM blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - H211607

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Bemessungsspannung - 440 V

  • Farbcode - blau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4086500062256

Sonepar Artikelnummer

120334278

Hersteller Artikelnummer

H211607

Hersteller Typ

D02AM44V20

Hersteller Artikel Nr.:

H211607

Baugröße:

D02

Bemessungsstrom:

20 A

Bemessungsspannung:

440 V

Farbcode:

blau

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.012 kg

NEOZED Sicherungseinsatz D02 20A, Baugröße D02, Bemessungsstrom 20A, Bemessungsspannung 440VAC, Farbcode blau, Betriebsklasse aM (Teilbereichssicherung zum Schutz von Anlagen und Schaltgeräten in Motorstromkreisen).