MERSEN - NEOZED Sicherungseinsatz D02 440VAC/250VDC 20A gG blau für den Schiffbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - X212126J
Baugröße - D02
Bemessungsstrom - 20 A
Bemessungsspannung - 440 V
Farbcode - blau
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8430399024561
Sonepar Artikelnummer
120334277
Hersteller Artikelnummer
X212126J
Hersteller Typ
D02GG44V20
Hersteller Artikel Nr.:
X212126J
Baugröße:
D02
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
440 V
Farbcode:
blau
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.012 kg


