MERSEN - NEOZED Sicherungseinsatz D02 440VAC/250VDC 25A gG gelb für den Schiffbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S213663J
Baugröße - D02
Bemessungsstrom - 25 A
Bemessungsspannung - 440 V
Farbcode - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8430399024578
Sonepar Artikelnummer
120334281
Hersteller Artikelnummer
S213663J
Hersteller Typ
D02GG44V25
Hersteller Artikel Nr.:
S213663J
Baugröße:
D02
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung:
440 V
Farbcode:
gelb
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.013 kg


